平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 両面8台収容

平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 両面8台収容 - ダイケン
収容数8台質量(kg)33ピッチ(mm)(スタンド)200奥行(mm)520全幅(mm)1600全高(mm)740内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10434043CS-HW8
100,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする