曜日別特売

エクセル・排気フィルター

エクセル・排気フィルター - 前田シェルサービス

0.01ミクロンの固形微粒子およびオイルミス卜を99.99%以上除去し、圧縮空気を使用する作業場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役立ちます。
排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)

トラスコ品番838-7343質量(g)550接続口径(Rc)3/8ねじの種類Rc最高使用温度(℃)50固形粒子除去(μm)0.01最大流量(L/min)(ANR)750カートリッジEF-750内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10448664CE-105
23,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする