曜日別特売

レマン・ドライフィルター

レマン・ドライフィルター - 前田シェルサービスレマン・ドライフィルター - 前田シェルサービスレマン・ドライフィルター - 前田シェルサービスレマン・ドライフィルター - 前田シェルサービスレマン・ドライフィルター - 前田シェルサービスレマン・ドライフィルター - 前田シェルサービスレマン・ドライフィルター - 前田シェルサービスレマン・ドライフィルター - 前田シェルサービス
(1件のレビュー)

3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!
水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!
コンパクトで省スペース
断続的な圧縮空気の使用が可能
圧力損失が少なく安定した除去効率
冷却効果の大きいアルミボディー
オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。
ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。

使用温度範囲(℃)5~60内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Rc)
ねじの種類
ドレン排出
固形粒子除去(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10448768M-103-51/4Rcウィープバルブ5
25,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
10448777M-110-53/4Rcウィープバルブ5
98,800
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
10448786M-120-51Rcウィープバルブ5
195,300
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
10448795M-140-51-1/4Rcウィープバルブ5
392,200
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
10448804M-140A-51-1/4Rcオートドレン5
392,200
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10448813M-160-51-1/2Rcウィープバルブ5
463,100
419,800
461,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
10448822M-160A-51-1/2Rcオートドレン5
463,100
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10448838M-180-52Rcウィープバルブ5
529,300
479,800
527,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
10448847M-180A-52Rcオートドレン5
529,300
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10448768
2024-08-02
用途: コーティング時の除湿
イオックス

小さいので能力が不安でしたが全然問題無く測定限界以下まで除湿出来たのでお値段以上の価値が有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする