ヨシタケ
ドレンセパレーター(ねじ込み)
サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。
用途
適用流体:蒸気・空気、空調設備・工業設備
材質
本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ノズル:ねずみ鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10449224
DS-1-15A
802-1327
1/2
15
¥
30,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10449233
DS-1-20A
802-1328
3/4
20
¥
30,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10449242
DS-1-25A
802-1329
1
25
¥
41,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10449258
DS-1-32A
802-1330
1・1/4
32
¥
83,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10449267
DS-1-40A
802-1331
1・1/2
40
¥
83,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10449276
DS-1-50A
848-1567
2
50
¥
131,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください