ユニコントロールズ
精密レギュレーター
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
精密タイプはコンスタントブリード方式のため、標準タイプと比べ敏感で高い設定精度が得られます。
接続口径
R1/4
質量(g)
800
ねじの種類
R
外径(Φmm)
【エアインポート】6
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10450186
TRG-2H
0.020~1.00
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10450195
TRG-2L
0.007~0.25
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません