曜日別特売

ストレートゼロワンカップリングタイプ 5×8 3m

ストレートゼロワンカップリングタイプ 5×8 3m - 千代田通商

手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。

用途各種エア配管ネオグレー材質ポリウレタントラスコ品番808-4345質量(g)145長さ(m)3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質(金具)樹脂カプラ特性柔軟性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1045936501T-803C
2,350
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする