千代田通商
マルチストレートチューブ 4mm/100m
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途
各種エア配管
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
色
透明/青
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
808-3318
質量(kg)
2.2
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10461937
2-MP-4S 100M
¥
33,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください