曜日別特売

メガタッチチューブ 10mm/100m ライトグリーン

メガタッチチューブ 10mm/100m ライトグリーン - 千代田通商
トラスコ品番808-4734材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10464493MTP-10(10x7.5)LG 100m
25,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする