Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ

Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ - 中発販売Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ - 中発販売Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ - 中発販売Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ - 中発販売

コンパクトなアルミボディで頑丈です。
作業場回りがスッキリ
保護カバー装着でホースが長持ちします。
トルク調整が簡単・安全です
RoSH対応です。

用途各種エアー工具類の吊下げ材質ホース:ポリウレタン、ケース:アルミダイキャスト接続口径INR3/8OUTRc1/4内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.8ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×10.8内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
容量(kg)
ストローク(m)
能力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10466776AB-5013.0~5.01.0吊下:3~5
30,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10466767AB-301.31.5~3.01.3吊下:1~3
28,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする