千代田通商
テラピンM5ガスケット
寸法A(mm)
0.5
寸法B(Φmm)
4.5
寸法C(Φmm)
7.2
質量(g)
0.2
形状
テラピンM5ガスケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10469926
M5BG 100ヶ入り
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください