千代田通商
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
形状
ブッシュ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXRc
ねじサイズ
1/4X1/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
16
二面幅H(mm)
14
寸法L(mm)
10
質量(g)
10.1
トラスコ品番
808-4354
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470407
B-1F-2M-N
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください