メガホースソケット

メガホースソケット - 千代田通商メガホースソケット - 千代田通商メガホースソケット - 千代田通商
形状ソケット使用流体圧縮空気接続ねじ種類G最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法A(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10470495ME-8-G02F1/430.5171739.4
650
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470477ME-10-G02F1/430.5191947.3
690
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470486ME-10-03F3/832.5211948.5
690
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする