RIKEN(理研機器)
イコールユニオン
仕様
ねじ込み継手
形状
ユニオン
使用流体
油
最高使用圧力(MPa)
70
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10473496
EU-1/4
FEP-1/4
53
¥
3,590
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473505
EU-3/8
FEP-3/8
58
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473514
EU-9
FEP-9
44
¥
2,790
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。