キャップ

キャップ - RIKEN(理研機器)
(1件のレビュー)
形状キャップ仕様ねじ込み継手内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
寸法D(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10473602R-100PM1254.7
47,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473627R-10PMM470.5
4,510
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473636R-200PM1607.9
71,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473645R-20PNPT760.8
6,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473654R-20PMM580.7
5,890
5,888
6,477(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473663R-300PM19012.5
80,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473672R-30PM901.7
7,780
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473688R-35PM701.1
8,580
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473697R-40PM992
10,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473706R-4PNPT350.2
2,190
2,188
2,407(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473715R-500PM23018.6
102,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473724R-50PM1172.6
12,900
12,880
14,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473733R-5PMM370.3
2,770
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473742R-70PM1202.9
22,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473618R-10PNPT500.35
4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10473618
2020-09-03
用途: モノラックレール曲げベンダーシリンダー用に。
タニモト設備建設業・工事業

モノラックレール曲げベンダーシリンダー用にキャップに溝を切ってレール当て金からずり落ちないようにして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする