スタットユニオン

スタットユニオン - RIKEN(理研機器)
形状ユニオン接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10473837SU-1/4FEP-1/450
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473846SU-3/8FEP-3/854
2,760
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10473855SU-9FEP-944
1,790
1,788
1,967(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする