千代田通商
SUS316メイルコネクタ
形状
メイルコネクタ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10474862
HS4-01M
1/8
4
2
22
10
10
10
18
5
10.8
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474853
HS4-02M
1/4
4
2
26
10
10
14
20
5
17.5
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474887
HS6-01M
1/8
6
4
24
11
12
12
20
6
15.8
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10474878
HS6-02M
1/4
6
4
27
11
12
14
21
6
20
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月3日
10474896
HS6-03M
3/8
6
4
29
11
12
17
22.6
6
28
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474914
HS8-01M
1/8
8
6
28
15
14
14
24
9
22.7
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474905
HS8-02M
1/4
8
6
31
15
14
14
25
9
25.4
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
10474923
HS8-03M
3/8
8
6
33
15
14
17
26.6
9
33.7
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474808
HS10-02M
1/4
10
8
34
17
17
17
28
9
39.4
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
10474817
HS10-03M
3/8
10
8
35
17
17
17
28.6
9
42.2
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10474792
HS10-04M
1/2
10
8
40
17
17
21
32
9
60
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10474835
HS12-02M
1/4
12
10
38
20
19
19
32
11
52.5
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474844
HS12-03M
3/8
12
10
39
20
19
19
32.6
11
58
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474826
HS12-04M
1/2
12
10
43
20
19
21
35
11
70
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください