千代田通商
ファイブHタイプシングルバンジョー
形状
シングルバンジョー
使用流体
圧縮空気、工業用水
接続ねじ種類
R
適合チューブ
エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10476795
HB-6-01S1
1/8
6
25
15
5
11
18.7
23.7
¥
870
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476786
HB-6-02S1
1/4
6
25
18
5
12
18.7
27.7
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476813
HB-8-01S1
1/8
8
27
16
6
12
19.9
32.3
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476804
HB-8-02S1
1/4
8
27
19
6
13
19.9
35.3
¥
1,020
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476822
HB-8-03S1
3/8
8
27
20
6
13.6
19.9
41.4
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476734
HB-10-01S1
1/8
10
31.5
17.5
8
13.5
21.8
52.9
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476725
HB-10-02S1
1/4
10
31.5
20.5
8
14.5
21.8
54.7
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476743
HB-10-03S1
3/8
10
31.5
21.5
8
15.1
21.8
59.8
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476716
HB-10-04S1
1/2
10
31.5
24.5
8
16.5
21.8
71.8
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476768
HB-12-02S1
1/4
12
33.5
21.5
10
15.5
22.6
69.8
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476777
HB-12-03S1
3/8
12
33.5
22.5
10
16.1
22.6
72.6
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476752
HB-12-04S1
1/2
12
33.5
25.5
10
17.5
22.6
83.6
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください