千代田通商
ファイブHタイプユニオンワイ 10mm
形状
ユニオンワイ
使用流体
圧縮空気、工業用水
適合チューブ
エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法P(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10477355
HB-6-00UY
6
25
7.7
7.7
15.2
18.7
49.4
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477364
HB-8-00UY
8
27
8.7
8.7
17.4
19.9
68.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477337
HB-10-00UY
10
31.5
10.4
10.4
20.4
21.8
110.5
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477346
HB-12-00UY
12
33.5
11.4
13.2
22.4
22.6
140.2
¥
2,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください