千代田通商
ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ
形状
メイルコネクタ
使用流体
圧縮空気、工業用水
接続ねじ種類
R
適合チューブ
エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10477565
HB-6-01MS
1/8
6
24.7
4
20.7
18.7
10.4
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477556
HB-6-02MS
1/4
6
26
4
20
18.7
15.7
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477583
HB-8-01MS
1/8
8
29
5
25
19.9
15.4
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477574
HB-8-02MS
1/4
8
28
6
22
19.9
16
¥
320
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477592
HB-8-03MS
3/8
8
28
6
21.6
19.9
24.5
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477504
HB-10-01MS
1/8
10
31
5
27
21.8
21.2
¥
390
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477495
HB-10-02MS
1/4
10
32.8
8
26.8
21.8
21.9
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477513
HB-10-03MS
3/8
10
30.5
8
24.1
21.8
25.3
¥
390
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477486
HB-10-04MS
1/2
10
29.5
8
21.5
21.8
36.3
¥
460
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477538
HB-12-02MS
1/4
12
34.6
8
28.6
22.6
28.2
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477547
HB-12-03MS
3/8
12
31.5
8
25.1
22.6
27.7
¥
460
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477522
HB-12-04MS
1/2
12
32.5
8
24.5
22.6
41.4
¥
490
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください