ホースニップル

ホースニップル - 千代田通商ホースニップル - 千代田通商
形状ホースニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rホース外径(Φmm)9ホース内径(Φmm)6適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法B(mm)17.5二面幅H2(mm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法A(mm)
二面幅H1(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10481625H6-2M1/434.51628.537.5
420
419
461(税込)
当日出荷
10481634H6-3M3/835.51929.146.9
520
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする