千代田通商
ユニバーサルニップル
形状
ユニバーサルニップル
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
適合チューブ
TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
ホース外径(Φmm)
ホース内径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
二面幅H3(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10481704
H5-1MU
1/8
8
5
41.5
15
14
14
14
37.5
39.5
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10481713
H6-2MU
1/4
9
6
46
17.5
16
16
16
40
55.2
¥
660
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください