RIKEN(理研機器)
ニードル弁
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
70
接続
Rc
使用流体
油
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10481756
NV-13
3/8
¥
19,900
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10481765
NV-14
1/2
¥
45,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材