インダストリーコーワ
KOWA Sスペア メロン
適合
多用途
トラスコ品番
806-6084
サイズ
スモール
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
内壁用、外壁用
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10485676
19007
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください