インダストリーコーワ
KOWA パラゴンミドルローラー
ローラーサイズ(inch)
7
毛丈(mm)
5
サイズ
ミドル
タイプ
短毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
ウレタン塗料
主な用途
業務用、仕上用、内壁用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73497987
19133
1個
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10884432
19133
1セット(24個)
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください