曜日別特売

KOWA ローラーハンドル

KOWA ローラーハンドル - インダストリーコーワ
(4件のレビュー)
トラスコ品番806-6199サイズレギュラー種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)主な用途業務用ローラーサイズ(inch)12材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1048573719061
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: なかなかないサイズ

近所のホムセンには中々ないサイズなので お安く売られているし助かっております

対象商品 : 10485737
2021-11-16
用途: 内装
Work Share建設業・工事業

このサイズのローラーは、なかなか売っていなく
発送も早くて助かりました。

対象商品 : 10485737
2019-06-28
用途: 加硫ゴム系シート防水工法のトップコート塗装に使用
不動産業

同一メーカーである"インダストリーコーワ"さんの"一番ローラースペア"へのレビューと下記同一になります、良い製品です。
加硫ゴム系シート防水工法のトップコート塗装に使用しました。
これまではホームセンターでよく売られているなかでも最大である225mmレギュラーーローラーと継ぎ柄の組み合わせで施工していましたが、モノタロウさんで塗装用品を検索していて本製品を知ることができました。
実際、使用していても225㎜と比べて300㎜という長さの恩恵を体感できます。
ローラーを押して引いての1ストロークで塗れる面積が大きくなり、作業時間の短縮、省力化にもなり助かりました。
良い製品を安価で提供してくださるモノタロウさんに感謝致します。

対象商品 : 10485737
2015-06-12
用途: ローラー塗り

大変満足しています。つかいやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする