KOWA 筆付き容器30CC

KOWA 筆付き容器30CC - インダストリーコーワ
(2件のレビュー)
用途塗料の小分け、一時的な保存用に。材質本体・フタ・筆芯/ポリプロピレン、筆毛/塩化ビニル・アクリルの共重合体トラスコ品番806-6300寸法(mm)上部24×下部36×高さ62質量(g)8目盛5mL内容量(mL)30内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1072246811663
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1072246811663625573561201911663 筆付き容器 インダストリーコーワ 62557356筆付き容器インダストリーコーワ1セット(10本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10722468
2018-10-23
用途: モリブデングリス
建設業・工事業

モリブデングリスを少しつけたい時にはこの容器が便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10722468
2017-03-16
用途: 塗装修正時

最初から筆は蓋に合体した状態で入ってくると思っていたので自分で差込むタイプでちょっと驚きましたが、これはこれで小さな容器として使用する事もできるので良いと思います。
使用は、ちょっとした面のタッチアップには便利です。
サイズも小さく場所を取らないので、ちょっとした出張時にも重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする