11663 KOWA 筆付き容器30CC インダストリーコーワ 10722468

11663 KOWA 筆付き容器30CC インダストリーコーワ 10722468 11663 KOWA 筆付き容器30CC インダストリーコーワ 10722468

KOWA 筆付き容器30CC

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10722468 品番11663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質本体・フタ・筆芯/ポリプロピレン、筆毛/塩化ビニル・アクリルの共重合体 用途塗料の小分け、一時的な保存用に。 トラスコ品番806-6300 寸法(mm)上部24×下部36×高さ62 質量(g)8 目盛5mL 内容量(mL)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10722468 11663 62557356 12019 筆付き容器 インダストリーコーワ 筆付き容器 インダストリーコーワ 1セット(10本) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10722468
2018-10-23
用途:
モリブデングリス
建設業・工事業

モリブデングリスを少しつけたい時にはこの容器が便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
10722468
2017-03-16
用途:
塗装修正時

最初から筆は蓋に合体した状態で入ってくると思っていたので自分で差込むタイプでちょっと驚きましたが、これはこれで小さな容器として使用する事もできるので良いと思います。
使用は、ちょっとした面のタッチアップには便利です。
サイズも小さく場所を取らないので、ちょっとした出張時にも重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする