ロックペイント
プレソルベントスプレー 420ml
トラスコ品番
851-1732
質量(g)
409
容量(L)
0.42
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(48本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10888675
062-0030 6K
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください