シントーファミリー
SPペイント 0.7L
塗りやすく色ツヤ抜群です。
耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
用途
門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部
使用場所
屋内外
特性
耐久
容量(L)
0.7
主成分
油性塗料、長油合成樹脂塗料
質量(kg)
1.1
主な用途
木、鉄
塗布面積(m
2
)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(6個)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10708452
3339-0.7
うす茶色
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708477
3321-0.7
ぎんねずみ
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708495
3323-0.7
クリーム
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708513
3303-0.7
グレー
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708538
3319-0.7
シルバー
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708556
3333-0.7
そらいろ
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708574
3322-0.7
チョコレート色
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708592
3385-0.7
バニラ
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708617
3309-0.7
黄色
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708635
3338-0.7
機械色
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708653
3304-0.7
黒
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708678
3314-0.7
紺
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
10708696
3326-0.7
若草色
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708714
3315-0.7
青
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708732
3305-0.7
赤
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708757
3316-0.7
赤錆色
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708775
3384-0.7
茶色
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708793
3302-0.7
白
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708818
3312-0.7
緑
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708434
3328-0.7
うすみどり
0.7
¥
15,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください