シントーファミリー
SPペイント 1/5L
塗りやすく色ツヤ抜群です。
耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
用途
門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部
質量(g)
330
主成分
油性塗料、長油合成樹脂塗料
主な用途
木、鉄
塗布面積(m
2
)
1.5(2回塗り)
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
耐久
乾燥時間
4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(6個)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10708468
3339-0.2
うす茶色
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708486
3321-0.2
ぎんねずみ
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708504
3323-0.2
クリーム
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708522
3303-0.2
グレー
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708547
3319-0.2
シルバー
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708565
3333-0.2
そらいろ
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708583
3322-0.2
チョコレート色
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708608
3385-0.2
バニラ
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708626
3309-0.2
黄色
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708644
3338-0.2
機械色
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708662
3304-0.2
黒
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708687
3314-0.2
紺
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708705
3326-0.2
若草色
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708723
3315-0.2
青
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708748
3305-0.2
赤
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708766
3316-0.2
赤錆色
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708784
3384-0.2
茶色
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708802
3302-0.2
白
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708827
3312-0.2
緑
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708443
3328-0.2
うすみどり
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください