SPペイント 2L

SPペイント 2L - シントーファミリー

塗りやすく色ツヤ抜群です。
耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。

用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(kg)2.9容量(L)2主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)14~16(2回塗り)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)危険物の性状非水溶性内容量1セット(4個)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
106860683339-2.0うす茶色
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106860773321-2.0ぎんねずみ
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106860863323-2.0クリーム
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106860953303-2.0グレー
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106861043319-2.0シルバー
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106861133333-2.0そらいろ
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106861223322-2.0チョコレート色
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106861383385-2.0バニラ
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106861473309-2.0黄色
25,120
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
106861563338-2.0機械色
25,120
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
106861653304-2.0
25,120
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
106861743314-2.0
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106861833326-2.0若草色
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106861923315-2.0
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106862083305-2.0
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106862173316-2.0赤錆色
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106862263384-2.0茶色
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
106862353302-2.0
25,120
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
106862443312-2.0
25,120
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
106860523328-2.0うすみどり
25,120
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする