シントーファミリー
シャーシーブラック 420ML
こんなお得な商品も!
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥
9,498
~
税込
¥
10,448
~
(56)
色
黒
トラスコ品番
479-7922
材質
アクリルポリエステル樹脂
容量(mL)
420
質量(g)
430
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2.268L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10878132
2870-0.42
¥
18,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください