シントーファミリー
スプレージンク 300ML
1液型ジンクリッチスプレーなので、手軽に塗れ防食性が特に優れています。
塗膜の物理的強度が優れています。
耐熱性に優れています(常用200℃)。
用途
亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板、パイプなどのキズ及び切り口、溶接箇所の補修、各種タンク、土木機械、建築物の防食
色
シルバーグレー
トラスコ品番
835-3825
容量(mL)
300
主成分
主成分:エポキシ樹脂
主な用途
亜鉛メッキ、鋼
塗布面積(m
2
)
1~1.5(2回塗り)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
防食性、耐熱
乾燥時間
指触10分 硬化1時間 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
56%
内容量
1箱(300mL×12本)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※上塗りはしないでください。
※気温5℃以下、湿度85%RH以下での塗装は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10878184
2855-0.3
¥
22,920
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください