高級さび止めペイント

高級さび止めペイント - シントーファミリー

さび止め効果、付着力が抜群です。
耐久性が倍増します。

用途鉄扉、鉄柵、手すり、フェンス、シャッター、鉄骨などの鉄部の下塗りに主な用途主成分油性系さび止めペイント特性さび止め質量(kg)1.2容量(L)0.7塗布面積(m2)刷毛・ローラー塗9.5~10.5(1回塗)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類乾燥時間3時間(20℃)内容量1セット(6個)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗布面積(m2)
容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107092131616-0.7刷毛・ローラー塗9.5~10.5(1回塗)0.71.2赤さび色
12,960
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
107092041603-0.7刷毛・ローラー塗9.5~10.5(1回塗)0.71.2ねずみ色
12,960
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする