近江精機
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長100先端径3x30
エアドライバー、電気ドライバーの共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm)
100
先端形状
六角
トラスコ品番
807-2132
質量(g)
21
種類
段付
対辺寸法(mm)
1.5
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10724227
V32X-H1.5-100-3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください