近江精機
デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T10H 全長64L
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
64
トラスコ品番
807-1884
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
4
質量(g)
50
先端サイズ
T10H
先端形状
へクスウェーブ
適合メーカー
日東工器(デルボ)
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10725758
V05T-T10H-64-3
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください