曜日別特売

Amacho 数字刻印セット

Amacho 数字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット - 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット - 尼崎彫刻工業
(2件のレビュー)
セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別数字内容量1組(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字高(mm)
シャンクサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10502853AK-202.06角×65L
5,115
3,798
4,178(税込)
当日出荷
10502878AK-303.08角×68L
5,555
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10502887AK-404.010角×70L
6,215
4,598
5,058(税込)
当日出荷
10502896AK-505.010角×70L
6,710
4,898
5,388(税込)
当日出荷
10502905AK-606.013角×80L
9,130
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10502896
2017-01-26
用途: 木工製品へのナンバリング

本来金属に使う目的のものなので、木材に使う場合かなり打刻の強さの加減がシビアになるが、文字の座の部分(円形)が丸く刻印されてしまわないようにするのが特に難しい。
また、自体も数種類あるとベターだと思う。

対象商品 : 10502878
2016-06-30
用途: 金属に刻印入れるため
SILVER CRAFT DO

今まで使っていた刻印が同社のものだったので、今回の購入にいたりました。品質的には、問題なく満足しております。しかし、なぜ?こちらの刻印は、印鑑のように、上下がわかるような、しるしがないのでしょう?あったら使いの意の二~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする