日平機器
プライヤー ピストンリングツール 中・大型車用
ピストンリングをピストンから脱着する際に使用します。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に、主に中、大型トラックに適合
種類
スナップリングプライヤ
最大口開き(mm)
40
全長(mm)
240
軸穴種別
軸用
トラスコ品番
827-5574
質量(g)
200
適合車種
中・大型トラック
リング径(Φmm)
83~135
リング開き(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10503973
HDP-135
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください