近畿製作所
針ダスターガン 3/8
奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途
超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口
G3/8
ノズル長(mm)
100
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
1
トラスコ品番
805-0589
材質
本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)
全長(mm)
190
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10513922
K-601B-1SS 3/8
¥6,310
¥
4,398
¥4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください