曜日別特売
K-601B-1SS 3/8 針ダスターガン 3/8 近畿製作所 10513922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

針ダスターガン 3/8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10513922
品番
K-601B-1SS 3/8
参考基準価格(税別)¥6,410販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。

用途
超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用ください
トラスコ品番
805-0589
材質
本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)
全長(mm)
190
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
100
使用流体
圧縮空気
ノズル口径(Φmm)
1
エアー取付口
G3/8
ノズル取付口
G1/8
注意
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする