曜日別特売

マイン HLベルト(仕上目)(60X260mm)(10本入)

マイン HLベルト(仕上目)(60X260mm)(10本入) - オフィスマイン
(1件のレビュー)

ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
ヘアーライン作業に最適です。
ワークに合った粒度をお選び下さい。

用途ヘアライン作業用ベルト寸法(mm)60×260粒度1000トラスコ品番808-0135材質砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維、基材:布ピンク質量(g)270内容量1個
注意
※安全保護具の着用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10515803C8-F
11,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10515803
2021-08-16
用途: ヘアーライン作業
S・S代行サービス

ステンレスHLの作業ですが、もともとステンレスコールド品もHL品もある程度 線筋が有りますが、このHLベルトだと、傷取りには不向きですね、ほんとに研磨した跡HL仕上げに使うような感じです。要するに粗めが細かい使用には、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする