オフィスマイン
マイン すくらっちべると10x330
塗装面に傷を付けないシール、のりはがしに最適です。
用途
自動車、車両、街路灯、自動販売機などのシール、のりはがし作業
幅(mm)
10
仕様
ゴムベルト
トラスコ品番
808-0133
材質
布、ゴム(合成)
長さ(mm)
330
質量(g)
150
砥粒
合成ゴム
内容量
1個
注意
※ベルトスピード(m/min):800~1000
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10515846
STB10
¥8,600
¥
6,998
¥7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください