ウシオ(UHT)
#120Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 黒
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途
バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに
外径(Φmm)
20
内径(Φmm)
10
材質
ナイロン繊維
付属品
Φ20ラバーパット1個
トラスコ品番
807-1412
粒度
120
色
黒
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10515943
5260
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください