曜日別特売

#800Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 紫

#800Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 紫 - ウシオ(UHT)

ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。

用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに外径(Φmm)20内径(Φmm)10材質ナイロン繊維付属品Φ20ラバーパット1個トラスコ品番807-1408粒度800質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
105159865265(50101190) (20MMX#800)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする