ウシオ(UHT)
ラバーパットΦ20 10個入
ポリパー、ニューソフトラップ用の保持ツールです。
素材はゴムです。中心のナットは真鍮製です。
MAG-122Plus専用です。
用途
Φ20ポリパー、ニューソフトラップの保持
外径(Φmm)
20
ねじ径
M6×0.75
材質
ゴム
トラスコ品番
807-1411
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10516284
5291(50105020) (20MM)
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください