ハットクリダイヤ4本組(10、15、20、25)

ハットクリダイヤ4本組(10、15、20、25) - 東京オートマック

ガラス、鏡、陶器、盆栽などに穴明けや模様付けする事の出来る、円筒型ダイヤモンド工具です。
従来のダイヤモンド砥石での加工よりも、速く、美しく、深く加工できます。
すり割りした円筒の内外にダイヤ粉末を電着させています。
電気ドリルでも使用でき、削りかすもスムーズに排出されますし、円筒の角で模様細工も容易に施すことができます。

用途陶器・ガラス・石等への穴あけや模様づけに軸径(Φmm)6.0適合材陶器・ガラス・石等粒度80材質ダイヤモンド電着仕様円筒形トラスコ品番852-7779セット内容HD10・HD15・HD20・HD25 各1本質量(g)93刃径(Φmm)10.0~25.0内容量1個
注意
※ご使用する時は必ず水が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10517693HD・S6.010.0~25.080
39,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする