曜日別特売
HD・S ハットクリダイヤ4本組(10、15、20、25) 東京オートマック 10517693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハットクリダイヤ4本組(10、15、20、25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10517693
品番
HD・S
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

ガラス、鏡、陶器、盆栽などに穴明けや模様付けする事の出来る、円筒型ダイヤモンド工具です。
従来のダイヤモンド砥石での加工よりも、速く、美しく、深く加工できます。
すり割りした円筒の内外にダイヤ粉末を電着させています。
電気ドリルでも使用でき、削りかすもスムーズに排出されますし、円筒の角で模様細工も容易に施すことができます。

用途
陶器・ガラス・石等への穴あけや模様づけに
粒度
80
刃径(Φmm)
10.0~25.0
軸径(Φmm)
6.0
仕様
円筒形
トラスコ品番
852-7779
セット内容
HD10・HD15・HD20・HD25 各1本
材質
ダイヤモンド電着
質量(g)
93
適合材
陶器・ガラス・石等
注意
※ご使用する時は必ず水が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする