トップ工業
ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式
外径D(Φmm)
105
刃厚T(mm)
2
内径H(Φmm)
20
仕様
乾式
トラスコ品番
723-5283
質量(g)
100
付属リング穴径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10517727
TWS-105
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください