理研コランダム
リコマジック マジックペーパー 穴あり 125パイ #80
外径(mm)
125
粒度
80
トラスコ品番
441-5809
種別
マジック式
質量(g)
6.4
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10894248
52-MR2-MK-125X0-80
¥
8,700
¥
7,998
¥
6,498
アウトレット
¥
7,148
(税込)
当日出荷
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください