曜日別特売

バーストリップブラシ F950-1000 PP0.2 黒

バーストリップブラシ F950-1000 PP0.2 黒 - バーテック
幅(mm)30トラスコ品番805-1523全長(mm)1000線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1052130626513100-
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5129399826513100【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン13,900
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする